定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1UHP9 スイベル プレート キャスター 140 ポンド 直径 4 インチ | AB3NEJ

APPROVED VENDOR 1UHP9 スイベル プレート キャスター 140 ポンド 直径 4 インチ

在庫あり
アイテム: AB3NEJ モデル:1UHP9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,102 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スイベルプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスター製品グループ旋回キャスター
キャスタータイプスイベル
キャスターホイール素材ポリオレフィン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーブラック
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ65ショアD
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンD
内側のボルト穴の間隔1-3 / 4 x 3 "
負荷定格140ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径5 / 16 "
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔1-3 / 4 x 3 "
全体の高さ4 13 / 16 "
プレートサイズ2-3/4 x 3-3/4"
プレート厚0.099 "
プレート型D
レースウェイダブルボール
ホイールベアリングプレーンボア
ホイールカラーブラック
ホイール直径4"
ホイール素材ポリオレフィン
ホイールの幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.52
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)6.1
HSコード8716903000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷定格キャスター定格範囲キャスターホイール素材取付ボルト径外側のボルト穴の間隔全体の高さプレートサイズプレート厚価格
承認済みベンダー 1G095 スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AA9VDR 1G095250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "¥3,077
承認済みベンダー 1G096 スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 4 インチ | AA9VDT 1G096250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "¥3,168
承認済みベンダー 1G097 スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 5 インチ | AA9VDU 1G097250ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "¥3,514
承認済みベンダー 1G190 スイベル プレート キャスター 154 ポンド 直径 3 インチ | AA9VEE 1G190154ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥1,923
承認済みベンダー 1G191 スイベル プレート キャスター 176 ポンド 直径 4 インチ | AA9VEF 1G191176ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,524
承認済みベンダー 1G192 スイベル プレート キャスター 198 ポンド 直径 5 インチ | AA9VEG 1G192198ポンド0〜299ポンド熱可塑性ゴム5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥2,626
承認済みベンダー 1G196 スイベル プレート キャスター 176 ポンド 直径 3 インチ | AA9VEL 1G196176ポンド0〜299ポンドポリウレタン5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "¥1,991

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1UHP9 スイベル プレート キャスター 140 ポンド 直径 4 インチ
¥1,102 /単価