定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1UAF2 ディスク スプリング ウェーブ スチール 3.890 インチ | AB3LRG

APPROVED VENDOR 1UAF2ディスクスプリングウェーブスチール3.890インチ

在庫あり
アイテム: AB3LRG モデル:1UAF2

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,443 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格皿ばね
たわみ@荷重0.183 "
穴のサイズについて5
ロッドサイズの場合3.875
荷重@たわみ(ポンド)145-209
材料高炭素鋼
最大外径4.997 "
最小内径内3.89 "
全体の高さ0.355 "
厚さ0.05 "
タイプウェーブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)13.72
HSコード7320905060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さたわみ@荷重穴のサイズについて厚さロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)材料最大外径価格
承認ベンダー 1UAB7 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.265 インチ - 25 個パック | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4高炭素鋼0.367 "¥2,681
承認ベンダー 1UAB8 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.350 インチ - 25 個パック | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5高炭素鋼0.492 "¥2,681
承認ベンダー 1UAB9 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.397 インチ - 25 個パック | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5高炭素鋼0.484 "¥2,681
承認ベンダー 1UAC1 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.440 インチ - 25 個パック | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5高炭素鋼0.618 "¥2,802
承認ベンダー 1UAC2 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.459 インチ - 25 個パック | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5高炭素鋼0.608 "¥2,802
承認ベンダー 1UAC3 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.531 インチ - 25 個パック | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7高炭素鋼0.734 "¥2,749
承認ベンダー 1UAC4 ディスク スプリング ウェーブ スチール 0.588 インチ - 25 個パック | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5高炭素鋼0.731 "¥2,749

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1UAF2ディスクスプリングウェーブスチール3.890インチ
¥4,443 /単価