入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ヘッドプラグ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2500 psi @ 350度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTK4 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥405 | |
1LTK5 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥456 | |
1LTK6 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥527 | |
1LTK7 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥881 | |
1LTK8 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥1,185 | |
1LTK9 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥1,908 | |
1LTN1 | 304ステンレススチール | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.25 " | ¥2,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。