入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クワトロ O リング アソートメント |
ケースの種類 | ふたチャート付きプラスチックボックス |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70ショアA |
硬度 | ミディアムハード |
材料 | ブナN |
個数 | 226 |
サイズ数 | 36 |
SAEまたはメトリック | SAE |
含まれているサイズ | AS568A ダッシュNo. (10) 005~012の各、 (6) 013~016、110~116の各、 (5) 017~018、210~219の各、 (4) 117~121の各 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 4016931010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。