入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブフック |
色 | ホワイト |
深さ | 2" |
扉の厚さ | ドアの厚さ 1-1/2 インチ |
目内側径 | 2-3 / 32」 |
終了 | ホワイト |
Hardware | 含まれておりません |
フックの高さ | 5" |
フックタイプ | アパレル |
材料 | 鋼 |
取り付け | 厚さ1-1/2インチ以上のドア |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
投影 | 2-3/32 |
タイプ | ドア越しに |
幅(Width) | 2.5 " |
作業負荷限界 | 5ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | 深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | タイプ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HFL1 | ドア越し | ホワイト | 2.25 " | 20 " | - | 12フックエンド、ドア越しに | 20 " | 12ポンド | ¥2,868 | ||
1HFL7 | - | - | 1.25 " | 1 5 / 64 " | - | 2フックエンド | 3" | - | ¥716 | ||
1HGL1 | - | ゴールド | 1.25 " | - | - | - | 1 5 / 16 " | - | ¥837 | ||
1HGL4 | - | - | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ¥697 | ||
1HGL7 | - | ゴールド | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ¥1,160 | ||
1HHL1 | - | - | - | 2.875 " | - | 2フックエンド | 1.12 " | - | ¥584 | ||
1HHL3 | - | ゴールド | - | - | - | - | 1.12 " | - | ¥669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。