入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップボルト |
目内側径 | 5 / 16 " |
目の長さ | 9 / 16 " |
目の幅 | 1 / 2 " |
終了 | クロム |
高さ | 4" |
材料 | 鋼 |
マックス 負荷 | 360ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
サイズ | 3-5 / 16」 |
スナップオープニング | 1" |
厚さ | 5 / 16 " |
タイプ | 連動スプリング |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。