入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.270 " |
頭の高さ | 0.082 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 6-32 |
ワッシャー素材 | 410ステンレススチール |
ワッシャーOD | 0.320 " |
ワッシャーの厚さ | 0.025 " |
ワッシャータイプ | デュアルアクションスプリング |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。