入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固体ゴム車輪 |
ボア径 | 1 / 2 " |
容量 | 350ポンド |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3" |
負荷定格 | 350ポンド |
タイヤリム径 | 3-7 / 8」 |
タイヤサイドウォールNo. | 8x2.5 |
タイヤの厚さ | 2-1 / 4」 |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.71 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | ボア径 | 容量 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | キャスター定格範囲 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1北西3 | 200ポンド | 1 / 2 " | 200ポンド | 玉 | 6" | 2" | 0〜299ポンド | パウダーコーティング | ¥2,314 | ||
1北西5 | 350ポンド | 1 / 2 " | 350ポンド | 玉 | 10 " | 2.75 " | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥5,163 | ||
1北西6 | 540ポンド | 1 / 2 " | 540ポンド | 玉 | 12 " | 3" | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥6,723 | ||
1北西7 | 300ポンド | 5 / 8 " | 300ポンド | ローラー | 6" | 2" | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥3,172 | ||
1北西8 | 350ポンド | 5 / 8 " | 350ポンド | ローラー | 8" | 2.5 " | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥3,914 | ||
1北西9 | 350ポンド | 3 / 4 " | 350ポンド | ローラー | 8" | 2.5 " | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥4,636 | ||
1NWZ2 | 300ポンド | 3 / 4 " | 300ポンド | ローラー | 10 " | 2.75 " | 300〜999ポンド | パウダーコーティング | ¥5,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。