入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 65ショアA |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 600ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 9.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取付ボルト径 | キャスターホイール素材 | コアカラー | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NVD6 | 3 / 8 " | 熱可塑性ゴム | グレー | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥8,298 | ||
1NWH1 | 3 / 8 " | ラバー | グレー | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥8,310 | ||
1NWH3 | 3 / 8 " | ラバー | グレー | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥17,295 | ||
1NWJ4 | 3 / 8 " | ラバー | ブラック | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥7,382 | ||
1NWJ6 | 3 / 8 " | ラバー | ブラック | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥7,320 | ||
1NWJ8 | 3 / 8 " | ラバー | ブラック | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥7,941 | ||
1NWR5 | 3 / 8 " | ラバー | グレー | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25 " | 4 x 4-1 / 2 " | 0.25 " | B | ¥7,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。