定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 1NDX2 皿ばね皿ばね鋼 1.000 - 12 個パック | AB2QRK

APPROVED VENDOR 1NDX2 皿ばね皿ばね鋼 1.000 - 12 個パック

在庫あり
アイテム:AB2QRK モデル:1NDX2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,199 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)2140
たわみ@荷重0.024 "
穴のサイズについて2
ロッドサイズの場合1
荷重@たわみ(ポンド)1002〜1358
材料高炭素鋼
最大外径2"
最小内径内1"
全体の高さ0.145 "
厚さ0.097 "
タイプベルビル

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード7320905060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さたわみ@荷重穴のサイズについて厚さロッドサイズの場合荷重@たわみ(ポンド)材料最大外径価格
承認されたベンダー 1NCT6 皿ばね皿ばね鋼 0.093 - 12 個パック | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7〜7.8高炭素鋼0.187 "¥2,335
承認ベンダー 1NCT7 皿ばね皿ばね鋼 0.093 - 12 個パック | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313〜17.6高炭素鋼0.187 "¥1,674
承認されたベンダー 1NCT8 皿ばね皿ばね鋼 0.125 - 12 個パック | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9〜13.5高炭素鋼0.25 "¥1,746
承認ベンダー 1NCT9 皿ばね皿ばね鋼 0.125 - 12 個パック | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522〜30高炭素鋼0.25 "¥2,360
承認ベンダー 1NCU1 皿ばね皿ばね鋼 0.125 - 12 個パック | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3〜47.7高炭素鋼0.375 "¥3,604
承認されたベンダー 1NCU2 皿ばね皿ばね鋼 0.138 - 12 個パック | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8〜17.3高炭素鋼0.281 "¥2,063
承認されたベンダー 1NCU3 皿ばね皿ばね鋼 0.138 - 12 個パック | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821〜28高炭素鋼0.281 "¥1,761

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1NDX2 皿ばね皿ばね鋼 1.000 - 12 個パック
¥5,199 /単価