入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮ばね |
圧縮された長さ | 0.552 " |
たわみ@荷重 | 0.77 " |
エンドタイプ | 閉鎖および地上 |
終了 | シンプルスタイル |
荷重(ポンド) | 15.39 |
材料 | 302ステンレススチール |
外径 | 0.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
スプリングレート | 19.99ポンド/インチ |
タイプ | 精度 |
線径 | 0.063 " |
ワイヤータイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。