入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBL6 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥2,688 | |
1LBL8 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥2,896 | |
1LBL9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,196 | |
1LBN1 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1" | 300のプサイ | ¥6,037 | |
1LBN2 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 300のプサイ | ¥6,103 | |
1LBN3 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 300のプサイ | ¥8,755 | |
1LBN4 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | ¥15,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。