入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | 黒鍛造鋼 |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 72度F |
パイプサイズ | 2-1 / 2 "2" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。