APPROVED VENDOR 1LMB9パイプ鋼300Psi 3/8 x 72 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 72 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 550度F |
最大蒸気圧 | 4434 psi WSP @ 650度F |
外径 | 0.675 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
スケジュール | 80 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.126 " |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7304316050 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLY8 | 18 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥5,850 | |
1LLY9 | 24 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥6,661 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥8,319 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164 psi WSP @ 650度F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ¥12,903 | |
1LMB4 | 18 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥5,777 | |
1LMB5 | 24 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥7,469 | |
1LMB6 | 36 " | 4434 psi WSP @ 650度F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ¥10,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。