入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | #4-40 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 0.44 " |
材料 | ステンレス鋼 |
ナットタイプ | 長方形スプリングナット |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.012 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 長方形の |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。