入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノックアウトプラグ |
色 | グレー |
パネルの厚さについて | 0.032〜0.125 |
頭径 | 1.925 " |
穴径 | 1.75 " |
材料 | 熱安定化ナイロン |
温度。 範囲 | -40〜 + 185 F |
厚さ | 0.453 " |
タイプ | ロッキング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。