APPROVED VENDOR 1CNT8ダブルフィクスチャY型2インチx1-1 / 2インチハブ
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
アイテム価格 | ダブルフィクスチャY |
ボディ材質 | ABS |
接続タイプ | ハブxハブxハブxハブ |
パイプサイズ | 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。