入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の角度 | 80度 |
頭径 | 1.200 " |
頭の高さ | 0.581 " |
ヘッド形式 | #3ドーム |
長さ | 6.5 " |
材料 | 合金鋼 |
正方形の幅 | 0.765 " |
抗張力 | SAE J 429 PSI |
番手 | 3 / 4-10 |
タイプ | 皿座ぐりスクエアネック |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 正方形の幅 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CGB5 | シンプルスタイル | 1.910 " | 0.81 " | 4.5 " | 1.16 " | 8 | ¥4,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。