入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロストプルーフシルコック |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
ディスクの種類 | ラバー |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドル |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | はんだカップまたはMNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481801090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。