入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗濯機のバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | C xCまたはMIPT |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドル材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
オープンハイト | 4-3 / 4」 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
形式 | クォーターターン |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。