入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 5 / 8 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 1" |
マックス。 RPM | 12000-25000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円筒形のボールノーズ |
貿易番号 | SC-6 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D822 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SC-5 | ¥7,711 | |
19D823 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 30000-40000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SC-1 | ¥3,995 | |
19D824 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SC-51 | ¥2,564 | |
19D825 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SC-11 | ¥6,160 | |
19D826 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SC-42 | ¥1,661 | |
19D827 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SC-3 | ¥5,327 | |
19D828 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SC-14 | ¥2,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。