APPROVED VENDOR 19D773超硬バーテーパー半径エンド5/16
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 14度 |
カッター径 | 5 / 16 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 7 / 8 " |
マックス。 RPM | 20000-40000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 含まれる角度14度テーパー半径端 |
貿易番号 | SL-2 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D774 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 20000-40000 | 2 15 / 16 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SL-3 | ¥4,998 | |
19D775 | 1 / 2 " | 1.125 " | 15000-40000 | 3.031 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SL-4 | - | 見積依頼
|
19D778 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SL-42 | - | 見積依頼
|
19D779 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SL-53 | ¥1,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。