入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 6 mm |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 16 mm |
マックス。 RPM | 20000-30000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 6 mm |
形状 | とがった木 |
貿易番号 | SG-1M |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D753 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SG-1 | ¥3,404 | |
19D754 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SG-13 | ¥10,044 | |
19D755 | 3 / 4 " | 1.5 " | 10000-20000 | 3.25 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SG-15 | ¥18,166 | |
19D758 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | SG-3 | ¥4,494 | |
19D760 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SG-41 | ¥1,706 | |
19D761 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SG-42 | ¥512 | |
19D766 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 / 8 " | SG-53 | ¥1,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。