APPROVED VENDOR 16Y249 波形織機 ブラック 直径 0.86 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 段ボール織機チューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.86 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
公称寸法 | 3 / 4 " |
外径 | 1.118 " |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 30〜175度F |
壁の厚さ | 0.019 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。