入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | + 3 / -0.250 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B90 |
サイズ | 6×180インチ |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.051 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16700 | 6×180インチ | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ¥11,781 | |
16705 | 6×180インチ | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.005 " | ¥15,756 | |
16710 | 6×180インチ | 0.254 mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ¥8,355 | |
16715 | 6×180インチ | 0.305 mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ¥9,809 | |
16735 | 6×180インチ | 0.457 mm | +/- 0.00075 " | +/- 0.005 " | ¥13,087 | |
16745 | 6×180インチ | 0.064 mm | +/- 0.00025 " | +/- 0.005 " | ¥12,556 | |
16750 | 6×180インチ | 0.508 mm | +/- 0.001 " | +/- 0.005 " | ¥10,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。