入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームテープ |
粘着力 | 15オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | オレンジ/タン |
長さ | 10ヤード。 |
材料 | シリコーンゴムスポンジ |
パフォーマンス温度 | -100度から500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 65ポンド/インチ |
厚さ | 62.5mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 4002990000 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 接着剤 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15D293 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 125mil。 | 1 / 2 " | ¥16,260 | |
15D294 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 125mil。 | 3 / 4 " | ¥24,456 | |
15D295 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 125mil。 | 1" | ¥30,311 | |
15D296 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 125mil。 | 2" | ¥61,355 | |
15D298 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 62.5mil。 | 3 / 4 " | ¥16,385 | |
15D299 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 62.5mil。 | 1" | ¥21,101 | |
15D301 | 15オンス/インチ | シリコーン | -100度から500度F | 62.5mil。 | 2" | ¥48,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。