APPROVED VENDOR 15C020ハンドストレッチラップクリア700ft.l3インチW-18パック
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
アイテム価格 | ハンドストレッチラップ |
色 | クリア |
ゲージ | 120 |
グレード | 従来型の |
長さ | 700ft。 |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
形式 | キャスト |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 10.42 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 3920100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ゲージ | 長さ | 材料 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST153035 | クリア | 30 | 1476ft。 | ポリエチレン | ブローン | 15 " | ¥3,402 | ||
PST15.53540 | クリア | 35 | 2000ft。 | ポリエチレン | ブローン | 15.5 " | ¥4,345 | ||
PF70204M | クリア | 70 | 1000ft。 | ポリエチレン | キャスト | 20 " | ¥19,760 | ||
PF70304M | クリア | 70 | 1000ft。 | ポリエチレン | キャスト | 30 " | ¥29,771 | ||
OP80204M | ホワイト | 80 | 1000ft。 | ポリエチレン | キャスト | 20 " | ¥6,137 | ||
OXOP201204G | グリーン | 120 | 800ft。 | ポリエチレン | キャスト | 20 " | ¥8,043 | ||
OXOP20604GR | グリーン | 60 | 1000ft。 | ポリエチレン | キャスト | 20 " | ¥5,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。