入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自己調整型加熱ケーブル |
ケーブルあたりのアンペア@ 40F | 0.5 |
フィートあたりのアンペア@ 40F | 0.05 |
ケーブル長 | 6ft。 |
最大回路長 | 200のフィート |
取り付け場所 | ウェットまたはドライ |
指揮者の数 | 3 |
プラグタイプ | GFCI |
電圧 | 120 |
金属上のワット | 36 |
プラスチックのワット | 48 |
ケーブルあたりのワット数@ 40F | 36 |
フィートあたりのワット数@ 40F | 6 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8516804000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。