入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.3%+ 1.4 |
警報 | はい |
バッテリーの持続時間 | 9か月を超える |
と互換性 | USBソフトウェアキット:13G719、スペアバッテリー:13G718、Kタイププローブ:13G720 |
深さ | 3.05 " |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 1.18 " |
インタフェース | USBケーブル |
リモートプローブ | オプション |
サンプルポイントストレージ | 32 KB |
必要なソフトウェア | 有り |
時間間隔 | 1秒から24時間 |
タイプ | デュアルK |
防水 | IP61 |
幅(Width) | 3.3 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。