APPROVED VENDOR 12U125パレットトラックの耐荷重5000ポンド
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
アイテム価格 | パレットジャック |
ベアリング | 封印されたボール |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコート |
フォークの高さが低くなりました | 2-15 / 16」 |
フォークの高さを上げる | 7-1 / 2」 |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6.25 " |
Handle | クッショングリップ |
最大持ち上げ高さ | 7.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 2.875 " |
負荷容量 | 5000ポンド |
ロードセンター | 24 " |
メインホイールサイズ | 7 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 190度 |
ローラー径 | 2.875 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 68.49 |
船高(cm) | 122.68 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フォーク幅 | Handle | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12U124 | 6 | 鋼 | 3800ポンド | ¥82,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。