定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR 12R75DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/4 L, 100PK | AF2MPE 6VKC3

APPROVED VENDOR 12R75DPSO ダウエルピン 合金鋼 1/8 X 3/4 L、100PK

在庫あり
アイテム: AF2MPE モデル:12R75DPSO相互参照:6VKC3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,765 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ダボピン
直径許容範囲+/-。0001 "
直径0.125 "
二重せん断強度(ポンド)3680
終了ブラック
長さ公差+/-。010 "
材料合金鋼
公称直径1 / 8 "
全体の長さ(Overall Length)3 / 4 "
ロックウェル硬度RC 50-58
単一せん断強度(ポンド)1840
単一せん断強度(PSI)150000
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)3.81
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 12R75DPSO ダウエルピン 合金鋼 1/8 X 3/4 L、100PK
¥8,765 /パック