APPROVED VENDOR 12R539垂直ドラムリフター容量1000ポンド
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
アイテム価格 | 垂直ドラムリフター |
構造 | 溶接鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
終了 | インダストリアルイエロー |
負荷容量 | 1000ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 18.5ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 29ft。 |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。