APPROVED VENDOR 12M638 ステップスタンド 高さ 13 インチ 300 ポンド。 鋼鉄
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
アイテム価格 | ステップスタンド |
ANSIタイプ | 3 |
基本深度 | 20 " |
ベース幅 | 17 " |
裾幅 | 17 " |
閉じた深さ | 13 " |
閉じた高さ | 20 " |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 1 |
全体の高さ | 13 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォームの長さ | 16 " |
ステップスツール製品グループ | ローリングプラットフォーム |
ストレージサイズの深さ | 13 " |
収納サイズ長さ | 20 " |
収納サイズ幅 | 17 " |
トップステップの高さ | 13 " |
船の重量(kg) | 6.42 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 44.2 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。