入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログパネルメーター |
正確さ | +/- 1.5%フルスケール |
シミュレーション例 | 10%ガラス充填ポリカーボネート |
ケーススタイル | リッシュビスタ |
ムーブメント | ムービングアイアン |
レンジ | 0〜150A AC |
サイズ | 2.5 " |
タイプ | AC電流 |
使用する | 外部トランス付き |
有効幅 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | IN |
モデル | ムーブメント | レンジ | サイズ | タイプ | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12G369 | ムービングアイアン | 0〜5A AC | 2.5 " | AC電流 | - | ¥21,250 | |
12G370 | ムービングアイアン | 0〜5A AC | 3.5 " | AC電流 | - | ¥22,950 | |
12G371 | ムービングアイアン | 0〜5A AC | 4.5 " | AC電流 | - | ¥25,104 | |
12G372 | ムービングアイアン | 0〜10A AC | 2.5 " | AC電流 | - | ¥21,568 | |
12G373 | ムービングアイアン | 0〜10A AC | 3.5 " | AC電流 | - | ¥23,530 | |
12G375 | ムービングアイアン | 0〜10A AC | 3.5 " | AC電流 | 外部5A変流器 | ¥23,530 | |
12G376 | ムービングアイアン | 0〜15A AC | 2.5 " | AC電流 | - | ¥21,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。