入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分度器の溶接角度 |
角度 | 30度、45度、60度、75度、90度、135度 |
色 | レッド |
材料 | セラミックマグネット、スチール |
マックス。 引く | 50ポンド |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
全幅 | 3.5 " |
厚さ | 5 / 8 " |
タイプ | 磁気 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8505904000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E754 | 溶接角度 | 4" | 6.125 " | 4" | ¥4,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。