入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
直径 | 1 / 4 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 非採点 |
頭の高さ | 5 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1 / 2 " |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小ねじ山の長さ | 3 / 4 " |
ロックウェル硬度 | B70 |
シール材 | シリコーンゴム |
シールタイプ | Oリング |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -160度500度までNS |
抗張力 | 70,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 4-20 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLDZEZZZAZZMC | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 37 / 64 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 5 / 16-18 | ¥12,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。