入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 7 / 8 " |
ビットスタイル | 16進法 |
長さ | 1.375 " |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 / 8 " |
ポイントサイズ | 14 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 7 / 16 " |
シャンクサイズ | 7 / 16 " |
タイプ | 16進法 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ビット長 | ドライブサイズ | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | シャンク径 | シャンクサイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-2-ACR2X-250PK | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ¥97,973 | ||
440-2-PZDX | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ¥376 | ||
SZ-9-A | 1.375 " | 7 / 8 " | - | 3 / 32 " | SAE | - | 7 / 16 " | - | ¥4,611 | ||
SZ-10-A | 1.375 " | 7 / 8 " | - | 1 / 8 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ¥2,450 | ||
SZ-11-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 5 / 32 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ¥2,660 | ||
SZ-13-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 7 / 32 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ¥2,686 | ||
SZ-17-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 1 / 2 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ¥3,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。