入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1.375 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 油を塗った |
挿入長さ | 1-3 / 8」 |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 16 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 5 / 16 " |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。