入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | 16進法 |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ポイントサイズ | 1 / 8 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-04-A-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | S2スチール | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | SAE | ¥11,421 | ||
AM-02-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | 1 / 16 " | SAE | ¥11,496 | ||
AM-02-A-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | 5 / 64 " | SAE | ¥10,625 | ||
AM-06-35-5PK | 3.5 " | 3.5 " | S2スチール | 3.5 " | 3 / 16 " | SAE | ¥75,688 | ||
AM-03-5PK | 1 15 / 16 " | - | S2スチール | 1 15 / 16 " | 3/32 | SAE | ¥10,013 | ||
AM-04-5PK | 1 15 / 16 " | - | - | - | 1/8 | - | ¥9,594 | ||
AM-05-5PK | 1 15 / 16 " | - | S2スチール | 1 15 / 16 " | 5/32 | SAE | ¥10,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。