入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | Pozidriv(R) |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントサイズ | #2 |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
492-A-PZDX-5PK | パワービット | 2.75 " | #2 | ¥4,122 | ||
492-B-PZDX-5PK | パワービット | 3.5 " | #2 | ¥4,840 | ||
491-PZDX-5PK | パワービット | 1 15 / 16 " | #1 | ¥5,571 | ||
440-1-PZDX-5PK | ビットを挿入 | 1" | #1 | ¥6,090 | ||
440-215-PZDX-5PK | ビットを挿入 | 1.5 " | #2 | ¥7,939 | ||
493-A-PZDX-5PK | パワービット | 2.75 " | #3 | ¥8,657 | ||
491-B-PZDX-5PK | パワービット | 3.5 " | #1 | ¥8,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。