入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 1 15 / 16 " |
ビットスタイル | トルクス(R) |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
ポイントサイズ | T40 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | シャンク径 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-TX-50-5PK | 3.5 " | S2スチール | 3.5 " | T50 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ¥29,078 | ||
49-TX-07-5PK | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥12,597 | ||
49-TX-08-5PK | 1 15 / 16 " | S2スチール | 1 15 / 16 " | T8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥13,408 | ||
49-TX-10-5PK | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥8,521 | ||
49-C-TX-10-5PK | 6" | 鋼 | 6" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥16,337 | ||
49-TX-15-5PK | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥7,860 | ||
49-A-TX-15-5PK | 2.75 " | S2スチール | 2.75 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥9,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。