入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1.25 " |
ビットスタイル | トルクス(R) |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
ポイントサイズ | T30 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 5 / 16 " |
シャンクサイズ | 5 / 16 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | シャンク径 | シャンクサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-TX-07X-5PK | 1" | 1" | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥5,714 | |
440-TX-08X-5PK | 1" | 1" | T8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥5,057 | |
440-TX-09X-5PK | 1" | 1" | T9 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥4,978 | |
440-TX-10X-5PK | 1" | 1" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥4,966 | |
440-TX-15X-5PK | 1" | 1" | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥4,981 | |
440-TX-20X-5PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥5,100 | |
440-TX-20X-250PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクス | ¥222,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。