入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | Torx(R)Align |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | T25 |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
440-TX-15-W-5PK | T15 | ¥11,721 | ||
440-TX-10-W-5PK | T10 | ¥11,679 | ||
440-TX-40-W-5PK | T40 | ¥11,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。