入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | スロット |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
ポイントサイズ | 8F~10R |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | ブレード幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-320X | 3.5 " | 3 / 16 " | S2スチール | 3.5 " | 5F~6R | ¥10,348 | |
NM-320X | 3.5 " | 1 / 4 " | S2スチール | 3.5 " | 6F~8R | ¥7,146 | |
P-328X | 6.5 " | 1 / 4 " | 鋼 | 6.5 " | 8F~10R | ¥6,353 | |
321-UX-5PK | - | - | S2スチール | 4.125 " | 16F~20R | ¥39,155 | |
324-1x-5pk | - | - | ステンレス鋼 | 4" | 4F~5R | ¥17,945 | |
325-6x-5pk | - | - | S2スチール | 5" | 12F~14R | ¥16,396 | |
328-LX-5PK | - | - | S2スチール | 6.5 " | 5F~6R | ¥20,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。