入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 1.25 " |
ビットスタイル | Torq-ACRを設定します |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
ポイントサイズ | #10 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | Torq-ACRを設定します |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ポイントサイズ | シャンク径 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-8-ACR-5PK | パワービット | #8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥14,235 | ||
170-1 / 4-ACR-5PK | パワービット | #1 / 4 | - | 7 / 16 " | ¥22,255 | ||
170-5 / 16-ACR-5PK | パワービット | #5 / 16 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ¥22,127 | ||
212-5 / 16A-ACR-5PK | ビットを挿入 | 5 / 16 " | - | - | ¥19,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。