APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4024Aボックスエンクロージャー1000lb24u
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
アイテム価格 | データ/通信キャビネット |
深さ | 44.49 " |
終了 | グレー/オーク |
高さ | 50.59 " |
負荷定格 | 1000ポンド |
材料 | 鋼/プラスチック/木材 |
取り付けスタイル | 一人ぼっち |
ラックユニット | 24 |
幅(Width) | 569012 " |
船の重量(kg) | 191.25 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 9403308000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。