APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3305ディープエンクロージャー3000Lb45U 24x47
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データ/通信キャビネット |
深さ | 47.24 " |
終了 | ブラック |
高さ | 83.62 " |
負荷定格 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 一人ぼっち |
ラックユニット | 45 |
幅(Width) | 568885 " |
船の重量(kg) | 168.75 |
船高(cm) | 224.79 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 9403308000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。