APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR3150データ通信キャビネット2PC 78.39 x 29.53 x 42.13
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データ/通信キャビネット |
深さ | 42.13 " |
終了 | パウダーコーティングブラック |
高さ | 78.39 " |
負荷定格 | 3000ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
取り付けスタイル | 2ピースの壁 |
ラックユニット | 42 |
幅(Width) | 569012 " |
船の重量(kg) | 167.83 |
船高(cm) | 221.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 89.56 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ARXNUMX | 50.3 " | 569046 " | ¥539,990 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。