入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コードキット |
コネクタエンド | IEC-320 C20 |
コード長 | 2ft。 |
ゲージ/導体 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ゴム/プラスチック |
最大アンペア | 16 |
NECコード指定 | IEC C19 |
NEMAプラグ構成 | IEC-320 C19 |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 32度から167度F |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8544429000 |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | 形状 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8714R | 4ft。 | 銅 | IEC C19 | 直角IEC-320C19 | ラウンド | 32度から167度F | ¥50,222 | ||
AP8714S | 4ft。 | 銅 | IEC C19 | IEC-320 C19 | ラウンド | 32度から167度F | ¥55,998 | ||
AP98896F | 6ft。 | 14/3 | SJT | IEC-320 C20 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 23度から140度F | ¥78,178 | ||
AP98894F | 4ft。 | 14/3 | SJT | IEC-320 C20 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 23度から140度F | ¥76,636 | ||
AP98892F | 2ft。 | 14/3 | SJT | IEC-320 C20 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 23度から140度F | ¥60,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。