APACHE MILLS 3937809203x15排水ランナー黒3フィートx15フィート
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
アイテム価格 | 排水ランナー |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
長さ | 15ft。 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 28.91 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3937809203x10 | 10ft。 | ¥46,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。